Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPOLD 1467 Gr.9 Handschuhe LeiKaFlex 1467 Größe 9 grau EN 420+ EN 388+EN 407 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEIPOLD 1467 Gr.9 Handschuhe LeiKaFlex 1467 Größe 9 grau EN 420+ EN 388+EN 407 P
LEIPOLD 1467 Gr.9 Handschuhe LeiKaFlex 1467 Größe 9 grau EN 420+ EN 388+EN 407 P
LEIPOLD 1467 Gr.9 Handschuhe LeiKaFlex 1467 Größe 9 grau EN 420+ EN 388+EN 407 P
Artikel-Nr.:
     1955B-39976801561
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     1467 Gr.9
EAN/GTIN:
     4041095146736
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.9 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · EN 407:2004 · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung und Nitril-Noppen · atmungsaktiv · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit · optimale Griffigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
1467 Gr.9
Werksnummer:
4000391420
Länge netto mm:
22,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
10,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 420+ EN 388+EN 407 PSA-Kategorie II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,42*
2 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,83*
€ 2,43*
Lager 1955
300
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,45*
5 Tage
300
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,977*
€ 2,617*
4 Tage
300
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,84* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,71584*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,72584*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,70584*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,27*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,63*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,65*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,25*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,27*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 404,81*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 407,69*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 405,67*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 405,32*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 408,13*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,99*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 404,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.