Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONG TIE AG40312 Winkelverbinder AG AG40312 91 x 119xS3mm ETA 06/106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON STRONG TIE AG40312 Winkelverbinder AG AG40312 91 x 119xS3mm ETA 06/106
SIMPSON STRONG TIE AG40312 Winkelverbinder AG AG40312 91 x 119xS3mm ETA 06/106
SIMPSON STRONG TIE AG40312 Winkelverbinder AG AG40312 91 x 119xS3mm ETA 06/106
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245538
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AG40312
EAN/GTIN:
     5701953360610
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverb.AG AG40312 91x119x40mm S.3mm ETA 06/106 SIMPSON STRONG TIE geeignet für Holz-Holz und Holz-Betonanschlüsse in tragenden Konstruktionen · Stahl feuerverzinkt · ungleichschenklig · Winkel 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Ausführung: ungleichschenklig
Weitere Informationen:
eClassID:
27400213
HerstellerNr:
AG40312
Werksnummer:
3000257226
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,169000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AG40312 91 x 119x40mm
Produktart:
Winkelverbinder
Ausfuehrung:
ETA 06/106
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2293*
€ 1,4901*
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,50*
1 Tag
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,50*
5 Tage
170
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2448*
€ 1,5148*
Lager 1955
200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3563*
€ 1,6363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6363*
€ 1,9472
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3563*
€ 1,614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 163,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8782*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5551*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5904*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,56*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,4378*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.