Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AC35350 tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder AC35350 tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder AC35350 tzn HP
Artikel-Nr.:
     1690-3000257220
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953860707
EAN/GTIN:
     5701953860707
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe 50x50x35
winkel ohne rippe
SIMPSON Winkelverbinder AC35350; feuerverzinkt (tzn); HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
A:
50 mm
B:
50 mm
T:
2,5 mm
C:
35 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2471/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: winkel ohne rippe 50x50, BMF, SIMPSON, Winkelverbinder, 35350, Kranzwinkelverbinder, 11840, 14249, AC35350
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
450
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5904*
€ 0,7312*
1 Tag
1300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,6776*
€ 0,8376*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 54,66*
€ 67,49*
6 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 72,52*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 59,38*
€ 72,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7312*
€ 0,87013
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7111*
€ 0,84621
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7109*
€ 0,84597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7108*
€ 0,84585
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,7107*
€ 0,84573
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,7106*
€ 0,84561
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,7105*
€ 0,8455
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,7104*
€ 0,84538
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5904*
€ 0,70258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8617*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5502*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,21*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,56*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,4378*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.