Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.AH16050 160x50x40mm S.3mm ETA 07/0285 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257223
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AH16050
EAN/GTIN:
     5701953360481
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
geeignet für Kreuzanschlüsse Holz-Holz oder Anschlüsse zwischen Holz und anderen Baustoffen wie z.B. im Beton durch eine Bolzenverbindung im kurzen Schenkel · Stahl feuerverzinkt · ungleichschenklig · Winkel 90 °Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
AH16050
Schenkellänge:
160 x 50 mm
Schenkelbreite:
40 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
ungleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Zuganker, Holzbau-Zuganker, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, simpson betonwinkel, beton winkel, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4365*
€ 1,6973*
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,9246*
€ 2,2646*
Lager 1498
2
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 142,79*
€ 168,75*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,14*
€ 169,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 144,22*
€ 170,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,75*
€ 200,8125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,56*
€ 181,5464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 149,40*
€ 177,786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 145,73*
€ 173,4187
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 143,75*
€ 171,0625
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 142,79*
€ 169,9201
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8617*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5502*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5453*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,21*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,56*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.