Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.AH9035 90x35x40mm S.2,5mm ETA06/0106 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257222
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AH9035
EAN/GTIN:
     5701953360467
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
geeignet für Kreuzanschlüsse Holz-Holz oder Anschlüsse zwischen Holz und anderen Baustoffen wie z.B. im Beton durch eine Bolzenverbindung im kurzen Schenkel · Stahl feuerverzinkt · ungleichschenklig · Winkel 90 °Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
AH9035
Schenkellänge:
90 x 35 mm
Schenkelbreite:
40 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
ungleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 0,6883*
€ 0,8491*
1 Tag
400
100
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,85*
Lager 1498
400
100
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 0,85*
5 Tage
255
100
€ 4,79*
ab € 0,6971*
€ 0,8571*
5 Tage
400
100
€ 5,99*
ab € 0,7477*
€ 0,9177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8617*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5502*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5904*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,21*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,56*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,4378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.