Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe AB90-B tzn 90 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe AB90-B tzn 90 HP
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe AB90-B tzn 90 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-p945698
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359492
EAN/GTIN:
     5701953359492
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe; AB90-B; feuerverzinkt (tzn); 90; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
90 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
90
A:
88 mm
B:
88 mm
T:
2,5 mm
C:
65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2454/061/ 90/ / /01
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, BMF Winkelverbinder ohne Rippe, SIMPSON Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinde, 11280, AB90-B
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5502*
€ 0,7232*
6 Tage
4900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5782*
€ 0,7382*
2 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5804*
€ 0,7404*
7 Tage
4900
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,6032*
€ 0,7767*
1 Tag
4900
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7232*
€ 0,86061
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7032*
€ 0,83681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6702*
€ 0,79754
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5502*
€ 0,65474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8617*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5453*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,21*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,56*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,4365*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.