Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder AG40312 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder AG40312 SST
Winkelverbinder AG40312 SST
Winkelverbinder AG40312 SST
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953360610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AG40312
EAN/GTIN:
     5701953360610
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder AG Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 11 mm
Weitere Informationen:
A:
119 mm
B:
91 mm
C:
40 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
AG40312
T:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2293*
€ 1,4901*
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,50*
1 Tag
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,50*
Lager 7
170
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2448*
€ 1,5148*
6 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2835*
€ 1,5635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5148*
€ 1,80261
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2448*
€ 1,48131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 151,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8617*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5502*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5453*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,56*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,4365*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.