Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AG 40412 AG40412 tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Winkelverbinder AG 40412 AG40412 tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder AG 40412 AG40412 tzn HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953403409
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953403409
EAN/GTIN:
     5701953403409
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
SIMPSON Winkelverbinder AG 40412; AG40412; feuerverzinkt (tzn); HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
A:
120 mm
B:
92 mm
T:
4,0 mm
C:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2463/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, simpson betonwinkel, beton winkel, BMF Winkelverbinder 40412, SIMPSON Winkelverbinder 40412, Winkelverbinder, 40412, AG 40412, AG40412
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9507*
€ 2,32133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8806*
€ 2,23791
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8617*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5502*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5904*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,21*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,4378*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.