Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe tzn 70 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe tzn 70 HP
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe tzn 70 HP
Artikel-Nr.:
     260W-701663
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360535
EAN/GTIN:
     5701953360535
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe; feuerverzinkt (tzn); 70; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
70 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
70
A:
70 mm
B:
70 mm
T:
2,0 mm
C:
55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2454/061/ 70/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkel ohne rippe 70x70, beton winkel, simpson betonwinkel, BMF Winkelverbinder ohne Rippe, SIMPSON Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinde, 11280
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3702*
€ 0,4702*
2 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3759*
€ 0,4759*
8 Tage
4100
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,386*
€ 0,4945*
1 Tag
4100
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,52*
5 Tage
300
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4174*
€ 0,5274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4402*
€ 0,52384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4102*
€ 0,48814
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3702*
€ 0,44054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8617*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5651*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5453*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,56*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,42*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.