Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ABR tzn 100 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ABR tzn 100 HP
SIMPSON Winkelverbinder ABR tzn 100 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140466101
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     3523140466101
EAN/GTIN:
     3523140466101
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
SIMPSON Winkelverbinder ABR; feuerverzinkt (tzn); 100; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
100
A:
100 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3863/061/ 100/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkelverbinder ohne rippe 100 x 100 x 90, beton winkel, simpson betonwinkel, SIMPSON Winkelverbinder ABR, Winkelverbinder, ABR
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2635
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,9997*
€ 1,2397*
6 Tage
3100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0016*
€ 1,2416*
2 Tage
1000
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0102*
€ 1,2502*
7 Tage
3100
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,0447*
€ 1,318*
1 Tag
3100
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2397*
€ 1,47524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2197*
€ 1,45144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1697*
€ 1,39194
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9997*
€ 1,18964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8617*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5502*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5904*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,21*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,56*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,4378*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.