Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ABR ABR90-B tzn 90 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ABR ABR90-B tzn 90 HP
SIMPSON Winkelverbinder ABR ABR90-B tzn 90 HP
Artikel-Nr.:
     1690-3000257230
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359485
EAN/GTIN:
     5701953359485
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ABR; ABR90-B; feuerverzinkt (tzn); 90; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
90 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
90
A:
90 mm
B:
90 mm
C:
65 mm
T:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3863/061/ 90/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkel mit rippe 90x 90x 65x2, beton winkel, simpson betonwinkel, SIMPSON Winkelverbinder ABR, Winkelverbinder, ABR, ABR90-B
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
187
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4092*
€ 0,54*
5 Tage
2100
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,562*
€ 0,732*
6 Tage
5850
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5782*
€ 0,7582*
2 Tage
1000
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5904*
€ 0,7604*
1 Tag
2100
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5929*
€ 0,7729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5095*
€ 0,60631
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,5094*
€ 0,60619
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5093*
€ 0,60607
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,5092*
€ 0,60595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4892*
€ 0,58215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4592*
€ 0,54645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4092*
€ 0,48695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8617*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5502*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5904*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,21*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,56*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,4378*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.