Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AB 55365 tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder AB 55365 tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder AB 55365 tzn HP
Artikel-Nr.:
     5417F-333351
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953606404
EAN/GTIN:
     5701953606404
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
SIMPSON Winkelverbinder AB 55365; feuerverzinkt (tzn); HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
A:
65 mm
B:
65 mm
T:
2,5 mm
C:
55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2472/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, Winkelverbinder, AB55365
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8617*
€ 1,0876*
3 Tage
225
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8992*
€ 1,09*
5 Tage
340
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9173*
€ 1,1173*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,95*
€ 1,15*
6 Tage
400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9749*
€ 1,1849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0876*
€ 1,29424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0476*
€ 1,24664
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,0017*
€ 1,19202
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8617*
€ 1,02542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5502*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5904*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,21*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,56*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,4378*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.