Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL175 Twist Guard Messleitung 3521976


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0234515
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3521976
EAN/GTIN:
     0095969521543
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messkabel
Die neuen Fluke TL175 TwistGuard- Messleitungen sind weltweit die einzigen Messleitungen mit einstellbarer Messspitzenlange fur sicheres Arbeiten in unterschiedlichen Umgebungen. Durch einfaches Verdrehen der Messleitung kann der Benutzer die Lange der herausragenden Messspitze von 19 mm zu 4 mm andern. Patentierte, verlangerbare Ummantelung der Spitze, die die neuesten Sicherheitsanforderungen zur Verkurzung der herausragenden Spitze erfullt und gleichzeitig die bei den meisten Messungen erforderliche Vielseitigkeit bietet. Neue Abnutzungsanzeige WearGuard fur Messleitungen. Jede Messleitung ist mit zwei Silikonschichten isoliert, die innere Kontrastfarbe wird sichtbar, wenn die Leitung eingekerbt, verkratzt oder anderweitig beschadigt ist und ausgetauscht werden muss. Doppelt isolierte Silikon-Messleitungen. TL175 halt hohen Temperaturen stand und bleibt bei niedrigen Temperaturen biegbar. Besonders strapazierfahige Zugentlastung sowohl an der Spitze als auch am Stecker, fur uber 30.000 Biegungen ohne Ausfall gepruft. Universeller Eingangsstecker passt in alle Instrumente, die mit abgeschirmten 4-mm-Standard-Bananensteckern arbeiten. Zugelassen fur: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, max. 10 A, Verschmutzungsgrad 2. TL175E enthalt abnehmbare, angespitzte 4-mm-Bananenstecker, so dass das Gerat vielseitig eingesetzt werden kann. Messfuhler zeigen immer die korrekte Kategorie-Spezifikation der verwendeten Spitze an .Umgebungsspezifikation: -20 ?C bis 55 ?C, Hohenlage: 2000 m. Entspricht der neuen Sicherheitsnorm EN61010-031: 2008 , die seit dem 1. Marz 2011 gilt.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 36,11*
€ 46,17*
€ 4,00*
ab € 35,11*
€ 46,18*
€ 5,46*
ab € 36,13*
€ 46,20*
€ 6,90*
ab € 37,24*
€ 47,20*
Lager 1886
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 37,37*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427883
ab € 438,13*
Zubehör
Fluke
2427890
ab € 528,18*
Zubehör
Fluke
4691215
ab € 821,53*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,89*
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 403,88*
Zubehör
Fluke
4684050
ab € 1.048,75*
Zubehör
Fluke
4017165
ab € 1.584,72*
Zubehör
Fluke
4152637
ab € 170,24*
Zubehör
Fluke
4152643
ab € 236,64*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 292,44*
Zubehör
Fluke
3790564
ab € 291,81*
Zubehör
Fluke
4695861
ab € 553,34*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 640,16*
Zubehör
Fluke
1617262
ab € 1.011,63*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.431,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.