Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz Hard Point TL175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messleitungssatz Hard Point TL175
Messleitungssatz Hard Point TL175
Artikel-Nr.:
     3517I-41458296
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3521976
EAN/GTIN:
     0095969521543
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messkabel

Messleitungssatz Hard Point TL175

Die neuen Fluke TL175 TwistGuard- Messleitungen sind weltweit die einzigen Messleitungen mit einstellbarer Messspitzenlänge für sicheres Arbeiten in unterschiedlichen Umgebungen. Durch einfaches Verdrehen der Messleitung kann der Benutzer die Länge der herausragenden Messspitze von 19 mm zu 4 mm ändern. Patentierte, verlängerbare Ummantelung der Spitze, die die neuesten Sicherheitsanforderungen zur Verkürzung der herausragenden Spitze erfüllt und gleichzeitig die bei den meisten Messungen erforderliche Vielseitigkeit bietet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Werkstoff des Isoliermaterials:
Silikon
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Strombelastbarkeit:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,22*
€ 46,57*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 36,29*
€ 46,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,34*
€ 46,61*
€ 6,90*
ab € 37,32*
€ 47,63*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 37,28*
€ 47,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427883
ab € 439,11*
Zubehör
Fluke
2427890
ab € 538,53*
Zubehör
Fluke
4691215
ab € 821,63*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,82*
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 404,53*
Zubehör
Fluke
4684050
ab € 1.051,29*
Zubehör
Fluke
4017165
ab € 1.575,79*
Zubehör
Fluke
4152637
ab € 170,55*
Zubehör
Fluke
4152643
ab € 235,48*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 292,44*
Zubehör
Fluke
3790564
ab € 291,21*
Zubehör
Fluke
4695861
ab € 553,67*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 644,08*
Zubehör
Fluke
1617262
ab € 1.014,69*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.431,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.