Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 279 FC/iFlex Schwarz, Gelb 102 x 77 Pixel Eingebautes Display LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 279 FC/iFlex Schwarz, Gelb 102 x 77 Pixel Eingebautes Display LCD
Fluke 279 FC/iFlex Schwarz, Gelb 102 x 77 Pixel Eingebautes Display LCD
Fluke 279 FC/iFlex Schwarz, Gelb 102 x 77 Pixel Eingebautes Display LCD
Fluke 279 FC/iFlex Schwarz, Gelb 102 x 77 Pixel Eingebautes Display LCD
Fluke 279 FC/iFlex Schwarz, Gelb 102 x 77 Pixel Eingebautes Display LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33444456
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4684050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Infrarotkamera
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Zertifizierung
CE, CSA, FCC
Objektiv
Sensorauflösung (Thermomodul)
102 x 77 Pixel
Fokussierungsmodi
Fester Fokus
Gewicht und Abmessungen
Breite
93.9 mm
Tiefe
57.1 mm
Höhe
215.9 mm
Gewicht
793 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
4.5 h
Leistungen
Temperaturmessbereich
-10 - 200 °C
Horizontales Blickfeld
27 °
Vertikales Blickfeld
36 °
Infrarot-Spektralband
7.5 - 14 µm
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
200 mK
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.048,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,95*
€ 1.350,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,87*
€ 1.336,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.111,62*
€ 1.322,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,48*
€ 1.285,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,88*
€ 1.257,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,00*
€ 1.247,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,28*
Zubehör
Fluke
C280
ab € 76,69*
Zubehör
Fluke
3676410
ab € 152,80*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 153,64*
Zubehör
Fluke
4566209
ab € 175,71*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,31*
Zubehör
Fluke
4542299
ab € 141,86*
Zubehör
Fluke
BP500
ab € 123,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE I-FLEX 2500-18
ab € 210,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.