Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 233 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 233 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke 233 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke 233 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke 233 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke 233 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23550054
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3469334
EAN/GTIN:
     0095969498173
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 1000V, CAT IV 600V
DC Spannungsrange
0.001 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.001 - 1000 V
AC Stromreichweite
0.001 - 10 A
DC Stromreichweite
0.001 - 10 A
Widerstandsreichweite
0.1 - 40000 Ohm
Kapazitätsreichweite
1 - 9999000 nF
Frequenzreichweite
5 - 50000 kHz
Auflösung (Frequenz)
0.01 Hz
Temperaturmessbereich
-40 - 400 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
1,5% + 3
1,0% + 3
Basic accuracy (DC Elektrizität)
1,0% + 3
Basic accuracy (DC Spannung)
0,25% + 2
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
604 g
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 637,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,36*
€ 758,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,66*
€ 740,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,09*
€ 691,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,65*
€ 675,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 567,64*
€ 675,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,68*
€ 663,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
874610
€ 332,49*
Zubehör
Fluke
1288241
€ 93,44*
Zubehör
Fluke
3190456
€ 405,02*
Zubehör
Fluke
617735
€ 603,63*
Zubehör
Fluke
3521976
€ 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.