Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 376 FC Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 376 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 376 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 376 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 376 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 376 FC Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36656230
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4695861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0 - 1000 V
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
100 mV
Auflösung (AC Spannung)
100 mV
AC Stromreichweite
0 - 2500 A
DC Stromreichweite
0 - 600 A
Auflösung (AC Spannung)
0.1 µA
Widerstandsreichweite
1 - 60000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Kapazitätsreichweite
0 - 1000 nF
Frequenzreichweite
5 - 500 kHz
Auflösung (Frequenz)
0.1 Hz
Basic accuracy (AC Spannung)
3% ±5 digits (5 – 500 Hz)
1.5% ±5 digits (20 Hz to 500 Hz)
Basic accuracy (Kapazität)
1% ±4 digits
Basic accuracy (DC Elektrizität)
2% ±5 digits
Basic accuracy (Frequenz)
0.5% ±5 digits
Basic accuracy (Widerstand)
1% ±5 digits
Basic accuracy (DC Spannung)
1% ±5 digits
Produktfarbe
Grau, Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
249 mm
Gewicht
395 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Maximum Aufbewahrungshöhe
12000 m
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Leitungslänge prüfen
1.8 m
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,32*
€ 720,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,58*
€ 713,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 593,75*
€ 706,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,32*
€ 687,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,11*
€ 670,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,87*
€ 659,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
873448
ab € 62,76*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,95*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 48,82*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,03*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,17*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.