Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 28 II Ex Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 28 II Ex Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke 28 II Ex Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke 28 II Ex Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke 28 II Ex Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26824914
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4017165
EAN/GTIN:
     0095969599733
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT IV 600V
DC Spannungsrange
0.0001 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.0001 - 1000 V
AC Stromreichweite
0.0000001 - 10 A
DC Stromreichweite
0.0000001 - 10 A
Widerstandsreichweite
0.1 - 50000000 Ohm
Frequenzreichweite
0.0005 - 199.99 kHz
Temperaturmessbereich
-200 - 1090 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
1 %
0,7
Basic accuracy (Kapazität)
1 %
Basic accuracy (DC Elektrizität)
0,2%
Basic accuracy (Frequenz)
0,005%
Basic accuracy (Widerstand)
0,2%
Basic accuracy (DC Spannung)
0,05%
Wasserfest
Ja
Staubschutz
Ja
Diodentest
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
198.1 mm
Höhe
6.35 mm
Gewicht
698.5 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Maximum Aufbewahrungshöhe
10000 m
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.526,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,73*
€ 1.969,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,75*
€ 1.947,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.619,95*
€ 1.927,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,90*
€ 1.869,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,67*
€ 1.828,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.526,65*
€ 1.816,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,40*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 40,61*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 278,94*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,79*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,03*
Zubehör
Fluke
Fluke 568EX
ab € 1.472,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE-718EX 300G
ab € 4.092,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.