Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1503 Grau, Gelb 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 1503 Grau, Gelb 600 V
Fluke 1503 Grau, Gelb 600 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28522750
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2427883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Das Isolationsmessgerät Fluke 1503 ist kompakt, robust, zuverlässig und bedienungsfreundlich. Da es über mehrere Prüfspannungen verfügt, ist es ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende Instandhaltung geeignet.

Mit den praktischen Funktionen dieser Messgeräte (z. B. Tastkopf mit Auslösetaste) können Sie bei der Durchführung von Prüfungen Zeit und Geld sparen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau, Gelb
Maximale Spannung
600 V
Maximale kapazitive Last
1 µF
Isolierungsmessbereich
0.01 - 2000 MΩ
Genauigkeit der Isolationsprüfspannung
20 %
Automatische Entladezeit
0.5 s
Genauigkeit der Isolationsmessung (500V)
1.5 %
Genauigkeit der Isolationsmessung (1000V)
1.5 %
Überlastung Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Synchronisations-Eingangsimpedanz
3000000 Ohm
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Vibrationen in Betrieb
2 G
Absturzsicher bis zu
1 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
550 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriegröße
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,07*
€ 580,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,27*
€ 563,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,01*
€ 545,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,10*
€ 532,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,08*
€ 522,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,92*
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 77,86*
Zubehör
Fluke
646858
ab € 60,15*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,28*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,31*
Zubehör
Fluke
668571
ab € 43,60*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 200,89*
Zubehör
Fluke
FLUKE C550
ab € 162,26*
Zubehör
Fluke
L210
ab € 47,98*
Zubehör
Fluke
3971191
ab € 131,39*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK225
ab € 214,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.