Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butoject® 898 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Butoject® 898 Größe 11
Butoject® 898 Größe 11
Butoject® 898 Größe 11
Artikel-Nr.:
     1885-2160350211
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     898
EAN/GTIN:
     4008198789819
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, hoher Tragekomfort, gute Temperaturflexibilität und mechanische Beständigkeit, hohe Gasdichtigkeit, AQL < 0,65, ausgezeichnet niedrige Degradation, weite Passform ermöglicht Tragen von Unterziehhandschuhen, kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2111X, EN 374-1 BCIKLM, EN 421
Farbe:
Schwarz
Material:
Butyl
Länge:
ca. 340 – 360 mm
Anwendung:
Chemische Industrie, Labor, Feuerwehr, Druckereien
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,70 mm
Beschaffenheit:
Glatt, gepudert, Rollrand, latexfrei
Gewicht:
ca. 250 g/Paar
Größe:
11
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,07*
€ 25,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,22*
€ 25,34*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 20,26*
€ 26,69*
6 Tage
9
€ 5,95*
ab € 20,51*
€ 26,86*
Lager 1885
14
€ 4,95*
ab € 17,64*
€ 52,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,68*
€ 62,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,66*
€ 43,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
089810111X
ab € 16,24*
Sonstiges
KCL
089808111X
ab € 17,76*
Sonstiges
KCL
089809111X
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.