Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898, Kat. III, Butyl, 350mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3617
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     089810111X
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898, Kat. III, Butyl, 350mm, Größe 10

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2111X, 374-1 Typ A Level BCIKLM, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), hochflexibel auch bei Kälte, gute Ozon-, UV- und Temperaturbeständigkeit, beständig gegen viele Säuren, Laugen, Lösungen, Alkohole, Ester, Weichmacher und Ketone, gasundurchlässig, anatomische Passform, mit Rollrand, Farbe: schwarz, Material außen: Butylkautschuk, glatt, Materialstärke: 0,7 mm, Länge: ca. 350 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 16,23*
€ 21,56*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 22,39*
6 Tage
99
1
€ 5,95*
ab € 18,59*
€ 23,32*
1 Tag
81
1
€ 5,50*
ab € 18,77*
€ 23,50*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 24,05*
€ 30,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,37*
€ 36,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,23*
€ 31,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
089808111X
ab € 17,60*
Ähnlich
KCL
089809111X
ab € 17,73*
Ähnlich
KCL
072010141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
072011141E
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
072007141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
072008141E
ab € 2,91*
Ähnlich
KCL
072009141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.