Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 898 Butoject Gr.11 Butyl schwarz, Länge ca. 350 mm Achtung: Dual-Use Verord


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 898 Butoject Gr.11 Butyl schwarz, Länge ca. 350 mm Achtung: Dual-Use Verord
KCL 898 Butoject Gr.11 Butyl schwarz, Länge ca. 350 mm Achtung: Dual-Use Verord
KCL 898 Butoject Gr.11 Butyl schwarz, Länge ca. 350 mm Achtung: Dual-Use Verord
Artikel-Nr.:
     1955-2000348851
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     089811111X
EAN/GTIN:
     4008198789819
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 898 Butoject Chemikalienschutzhandschuh Gr.11 Achtung: Dual-Use Verordnung! Ein Allrounder unter den Chemikalienschutzhandschuhen. Dieser Handschuh wird im Spritzguss-Verfahren gefertigt und gibt dem Handschuh somit eine hohe chemische Beständigkeit. Hohe Gasdichtigkeit, mit Chemikalienschutzanzügen kombinierbar. Paarweise in einem schwarzen Kunststoff-Beutel verpackt und somit noch besser vor UV-Strahlung oder Beschädigungen geschützt. Mit Rollrand, glatt, gepudert.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Schwarz Material: Butyl Größen: 8 – 11 Länge: ca. 350 ± 10 mm Anwendung: Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Druckereien, Entsorgungsarbeiten Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
089811111X
Werksnummer:
2160350211
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
11
Produktart:
Butyl schwarz, Länge ca. 350 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,04*
€ 25,55*
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 25,58*
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 19,89*
€ 26,42*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 20,32*
€ 27,09*
5 Tage
29
€ 5,95*
ab € 20,44*
€ 27,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 19,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
089810111X
ab € 16,27*
Sonstiges
KCL
089808111X
ab € 17,79*
Sonstiges
KCL
089809111X
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.