Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh Butoject 898 Gr.11 schwarz EN 388 EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401420910
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     089811111X
EAN/GTIN:
     4008198789819
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk · geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen · gasundurchlässig · erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen · Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

geeignet für:
· Säuren und Laugen
· Glykole und Glycerin
· kurzkettige Ester
· kurzkettige Ketone und Aldehyde
· Nitrile
· Weichmacher (DMP, DOP, ...)

nicht geeignet für:
· aliphatische Kohlenwasserstoffe
· aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: glatt, gepudert, Rollrand
· Stärke ca.: 0,7mm
· Einstufung: Kategorie III
· Variante: Rollrand, glatt, gepudert
· Länge: 340-360 mm
· Schichtstärke: 0,7+-0,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
schwarz
Material:
Butylkautschuk
Norm:
EN 388 EN 374
AQL:
0.65
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,04*
€ 25,55*
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 25,58*
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 19,89*
€ 26,42*
Lager 281
20
€ 5,50*
ab € 20,32*
€ 27,09*
5 Tage
29
€ 5,95*
ab € 20,44*
€ 27,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,64*
€ 31,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,14*
€ 27,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 20,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
089810111X
ab € 16,27*
Sonstiges
KCL
089808111X
ab € 17,68*
Sonstiges
KCL
089809111X
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.