Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Saebelsaege GSA 18V-LI C, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Saebelsaegeblatt 06016A5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     1689-60006016A5002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A5002
EAN/GTIN:
     3165140862301
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Akku-Saebelsaege GSA 18V-LI C, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku. . . Akku-Saebelsaege GSA 18V-LI C. Die extrem kompakte Akku-Saebelsaege GSA 18 V-LI C Professional ist aeusserst vibrationsarm fuer angenehmes Arbeiten. Mit ihrem kraftvollen Motor ermoeglicht diese 18-Volt-Saebelsaege einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewaehrleistet schnelle und einfache Saegeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI C Professional ist ideal zum Saegen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeraeten (Professional 18V System). Die GSA 18 V-LI C Professional verfuegt ausserdem ueber ein LED-Licht und eine variable Drehzahl. Schnellladegeraet GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), Einlage fuer L-BOXX 136, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1 x Saebelsaegeblatt S 922 AF, Flexible for Metal (separat erhaeltlich als 2er-Pack: 2 608 656 036), 1 x Saebelsaegeblatt S 922 EF, Flexible for Metal (separat erhaeltlich als 2er-Pack: 2 608 656 038), 1 x Saebelsaegeblatt S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (separat erhaeltlich als 2er-Pack: 2 608 656 039), 2 x Akku GBA 18V 5. 0Ah (1 600 A00 2U5), 06016A5002, 06016A5002, Bosch, Akku-Saebelsaege GSA 18V-LI C, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Saebelsaegeblatt
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Saegen
Werkzeugtyp:
Saebelsaege
Netzspannung:
18.0 V
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 275,24*
€ 310,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 274,955*
€ 314,455*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 277,54*
€ 316,14*
€ 4,90*
ab € 282,47*
€ 322,55*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 460,80*
€ 499,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,68*
€ 594,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,74*
€ 583,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,30*
€ 566,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,80*
€ 559,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,80*
€ 548,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656636
ab € 1,47*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,39*
Zubehör
Bosch
2608656265
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2608657611
ab € 4,19*
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,51*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,97*
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 12,28*
Zubehör
Bosch
2608635527
ab € 14,15*
Zubehör
Bosch
2608657557
ab € 93,68*
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,45*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,208*
Zubehör
Bosch
2608656032
ab € 156,75*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,29*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,30*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.