Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Bosch GSA 18 V-LI C Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06016A5002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A5002
EAN/GTIN:
     3165140862301
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, Die extrem kompakte Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional ist äußerst vibrationsarm für angenehmes Arbeiten. Mit ihrem kraftvollen Motor ermöglicht diese 18-Volt-Säbelsäge einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI C Professional ist ideal zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GSA 18 V-LI C Professional verfügt außerdem über ein LED-Licht und eine variable Drehzahl. Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). Einlage für L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 036). 1 x Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 038). 1 x Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 039). 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Leerlaufhubzahl:
3050 1/min
Hub:
21 mm
Akkukapazität:
5.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
8.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Hubzahl, 1. Gang:
0 min-1
Hubzahl, 2. Gang:
3050 min-1
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 3050 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
2.5 kg
Schnitttiefe in Holz:
200 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren:
100 mm
Hublänge, 1. Gang:
21 mm
Hublängen:
21 mm
Gewicht exkl. Akku:
2 kg
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
8.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakte, vibrationsarme 18V-Säbelsäge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Handliches Design und geringe Vibrationen für angenehmeres Arbeiten | Kraftvoller Motor ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt beim Sägen | Werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | Einlage für L-BOXX 136 | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1 x Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 036) | 1 x Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 038) | 1 x Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 039) | 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
SOL Date:
01.03.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Säbelsäge
Bruttogewicht:
6,4 kg
Nettogewicht:
6,4 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656636
ab € 1,47*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 13,99*
Zubehör
Bosch
2608656265
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2608657611
ab € 4,17*
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,52*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,98*
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608635527
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2608657557
ab € 87,36*
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,50*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,228*
Zubehör
Bosch
2608656032
ab € 165,17*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,05*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,27*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.