Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C, incl. 2x Akku GBA 5 Ah, Schnellladegerät, 3x Säbelsägeblatt, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C, incl. 2x Akku GBA 5 Ah, Schnellladegerät, 3x Säbelsägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C, incl. 2x Akku GBA 5 Ah, Schnellladegerät, 3x Säbelsägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C, incl. 2x Akku GBA 5 Ah, Schnellladegerät, 3x Säbelsägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C, incl. 2x Akku GBA 5 Ah, Schnellladegerät, 3x Säbelsägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C, incl. 2x Akku GBA 5 Ah, Schnellladegerät, 3x Säbelsägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C, incl. 2x Akku GBA 5 Ah, Schnellladegerät, 3x Säbelsägeblatt, L-BOXX
Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C, incl. 2x Akku GBA 5 Ah, Schnellladegerät, 3x Säbelsägeblatt, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p934163
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A5002
EAN/GTIN:
     3165140862301
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C

Die extrem kompakte Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional ist äußerst vibrationsarm für angenehmes Arbeiten.
Mit ihrem kraftvollen Motor ermöglicht diese 18-Volt-Säbelsäge einen schnellen Arbeitsfortschritt.
Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel.
Die GSA 18 V-LI C Professional ist ideal zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien.
Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Die GSA 18 V-LI C Professional verfügt außerdem über ein LED-Licht und eine variable Drehzahl.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • Einlage für L-BOXX 136
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 036)
  • 1 x Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 038)
  • 1 x Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 039)
  • 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
Weitere Informationen:
Leerlaufhubzahl:
3050
Hersteller:
Bosch
Hubzahl max.:
3050 /min
Ausstattung:
L-BOXX + 2 x Akku
Akkutyp:
GBA
Grundpreis:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
2,5
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 3050
Max. Schnitttiefe in Metall:
100 mm
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Schnitttiefe in Holz:
200
Max. Schnitttiefe in Holz:
200 mm
Hublänge:
21 mm
Aufbewahrung:
L-BOXX
Hub:
21
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Spannung:
18 V
Maschine:
Ja
Gewicht (inkl. Akku):
2,5 kg
Produktart:
Akku-Säbelsäge
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Gewicht mit Akku:
2,5 kg
Höhe:
177 mm
Breite:
78 mm
Länge:
367 mm
Akkuanzahl:
2
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 273,11*
€ 311,02*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 281,24*
€ 319,42*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 281,77*
€ 322,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 289,45*
€ 326,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,38*
€ 330,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,39*
€ 365,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656636
ab € 1,47*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,40*
Zubehör
Bosch
2608656265
ab € 12,46*
Zubehör
Bosch
2608657611
ab € 4,16*
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,51*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,98*
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 12,62*
Zubehör
Bosch
2608635527
ab € 14,32*
Zubehör
Bosch
2608657557
ab € 89,94*
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,43*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,228*
Zubehör
Bosch
2608656032
ab € 164,88*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,12*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,23*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.