Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsetiketten 9,5 mm breit Polyester B-461/weiß PAL-375-461 Anwendung F N A H L V P G Rolle a'6,4 mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochleistungsetiketten 9,5 mm breit Polyester B-461/weiß PAL-375-461 Anwendung F N A H L V P G Rolle a'6,4 mtr.
Hochleistungsetiketten 9,5 mm breit Polyester B-461/weiß PAL-375-461 Anwendung F N A H L V P G Rolle a'6,4 mtr.
Artikel-Nr.:
     163-9040562
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110931
EAN/GTIN:
     0662820900016
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
PCR-Rack
PCR-Ständer
Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB
Bradys Etiketten für den Laborbereich sind so konzipiert, dass sie auch extremen Umfeldbedingungen widerstehen. Sie sind beständig gegen hohe/niedrige Temperaturen, Lösungsmittel und Chemikalien wie Alkohol und DMSO.

Typ M21-375-461-AW
Farbe schwarz auf weiß
Breite 9,53 mm
Länge 6,40 m
Material Polyester
Weitere Suchbegriffe: pcr rack, Etikett,für Etikettendrucker, Etiketten,für Etikettendrucker, Etikett,Etikettendrucker, Etiketten,Etikettendrucker, Etikettenband,Etikettendrucker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 25,91*
€ 35,01*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 31,94*
€ 41,26*
€ 4,95*
ab € 32,46*
€ 41,86*
€ 4,95*
ab € 32,39*
€ 41,86*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 36,39*
€ 46,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,04*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,89*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,30*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,28*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,56*
Ähnlich
Brady
110928
ab € 36,33*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 37,19*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,46*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,53*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,35*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,62*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.