Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 6,40 m, schw/weiß, selbstkl. Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 6,40 m, schw/weiß, selbstkl. Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 6,40 m, schw/weiß, selbstkl. Polyester
Artikel-Nr.:
     158-BE2917
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110931
EAN/GTIN:
     0662820900016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryoetikett
Etikettendrucker-Etiketten
Kryoetikett
Labelwriter-Etikett
Brady Etiketten für Etikettendrucker BMP 21, zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung

Größe: L x B in cm: 6,40 x 9,53
Material: selbstlaminierendes Polyester
Farbe: schwarz auf weiß
Nutzen pro Rolle:: endlos

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich.
  • Farben: schwarz auf weiß
  • Ausführungen: endlos

Weitere Suchbegriffe: Laboretikett, labelwriter-etikett brady, cryoetikett, Brady
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
Frei Haus
ab € 31,23*
€ 38,71*
€ 4,00*
ab € 31,23*
€ 38,71*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.