Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6266537 Herst.-Nr.: 6056011 EAN/GTIN: 4048612026342 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S XG35B, NBR Der leichte Chemikalienschutzhandschuh mit innovativer Xtra Grip Technology. Er verbindet Schutz und Grip mit hervorragendem Tragekomfort und Flexibilität. Trikotierte Chemikalienschutzhandschuhe bieten neben den angenehmen Trageeigenschaften gleichzeitig guten Schutz gegen chemische und mechanische Risiken. Kat. III
Eigenschaften:
-Hervorragender Trocken- und Nassgriff -Hohe Standzeit durch Multilayer-Verfahren -Anatomische Passform -Hochflexibel -Gute Resistenz gegen viele Chemikalien -Sehr leicht -Hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters -Packung à 1 Paar.
Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Automobilbranche, Lackiererei, Labor
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN 388
Handschuhgröße 11 Länge 270 mm Dicke 0,40 mm Farbe blau/schwarz Material NBR AQL 1,50 Innenausführung Trikot Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe uvex gr.11, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach uvex, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Schutz,Handschuhe, Nitril-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Handschuh,Chemikalienschutz, Handschuhe,Chemikalienschutz, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,36* | € 10,48* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,01* | € 11,14* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,28* | € 11,85* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,63* | € 11,86* | | | | Lager 163 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,15* | € 19,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 198,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|