Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Handschuhe uvex rubiflex S XG27B 60560 Größe 11


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411471973
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6056011
EAN/GTIN:
     4048612026342
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der leichte Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S XG mit innovativer Xtra-Grip-Beschichtung. Er verbindet Schutz und Griffsicherheit mit hervorragendem Tragekomfort und Flexibilität. Ein trikotierter Chemikalienschutzhandschuh bietet neben den angenehmen Trageeigenschaften gleichzeitig guten Schutz gegen vielfältigste chemische und mechanische Risiken.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau – schwarz
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR) – Xtra Grip
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe uvex gr.11, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach uvex, arbeitshandschuhe, chemikalienschutzhandschuhe, handschuhe nitril, nitril handschuhe, 6062, 60560
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,58*
5 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,67*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,34*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,67*
€ 12,12*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 12,60*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 113,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.