Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe uvex rubiflex S XG27B, Gr. 11


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5649591
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6056011
EAN/GTIN:
     4048612026342
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit optimalen Grip-Eigenschaften, sehr gute mechanische Abriebfestigkeit und hohe Standzeit durch den mehrlagigen Aufbau, hervorragende Griffsicherheit in nassen und öligen Bereichen durch die uvex Xtra Grip Technology, gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien, sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl, ergonomische Passform, hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll- Interlock-Trägermaterial, sehr hohe Flexibilität. Einsatzgebiete: Automobilindustrie, chemische Industrie, Labor, Instandhaltung, Metallbearbeitung.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau/schwarz
Ausführung:
vollbeschichtet
Länge:
270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3121
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
NBR spezial (Nitril-Kautschuk) + XG Gripbeschichtung
Trägermaterial:
Baumwoll-Interlock
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JKL
Wandstärke Schichtstärke:
0.40 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe uvex gr.11, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach uvex, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,58*
Lager 302
120
10
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,67*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,34*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,67*
€ 12,12*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 12,60*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 106,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.