Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6056011 Schutzhandschuhe rubiflex S XG27B 60560 Größe 11


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Uvex 6056011 Schutzhandschuhe rubiflex S XG27B 60560 Größe 11
Uvex 6056011 Schutzhandschuhe rubiflex S XG27B 60560 Größe 11
Uvex 6056011 Schutzhandschuhe rubiflex S XG27B 60560 Größe 11
Artikel-Nr.:
     1955-2001616883
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60560_11
EAN/GTIN:
     4048612026342
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der leichte Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S XG mit innovativer Xtra-Grip-Beschichtung. Er verbindet Schutz und Griffsicherheit mit hervorragendem Tragekomfort und Flexibilität. Ein trikotierter Chemikalienschutzhandschuh bietet neben den angenehmen Trageeigenschaften gleichzeitig guten Schutz gegen vielfältigste chemische und mechanische Risiken. Allgemeine Merkmale leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit optimalen Grip-Eigenschaften vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm Schichtstärke Farbe: blau, schwarz erhältlich in den Größen: 7 bis 11 Schutz-Merkmale zertifiziert nach EN 388:2016 (3 1 2 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T) sehr gute mechanische Abriebfestigkeit und hohe Standzeit durch den mehrlagigen Aufbau hervorragende Griffsicherheit in nassen und öligen Bereichen durch die uvex Xtra Grip Technology gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien Komfort-Merkmale sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl ergonomische Passform hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial sehr hohe Flexibilität schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100 Einsatzgebiete Schutzhandschuh mit Baumwoll-Träger und NBR-Beschichtung, geeignet für den Umgang mit Chemikalien in: Automobilindustrie chemische Industrie Labor Instandhaltung Metallbearbeitung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60560_11
Werksnummer:
6056011
Profil:
11
Gewicht netto Kg:
0,117000
Gewicht brutto Kg:
0,117000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Groesse:
11
Produktart:
Handschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,52*
6 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 10,62*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,33*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 11,90*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 12,51*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.