Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter DisplayPort 1.4 => HDMI 2.0a *Club 3D* HDR 4K60Hz aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter DisplayPort 1.4 => HDMI 2.0a *Club 3D* HDR 4K60Hz aktiv
Adapter DisplayPort 1.4 => HDMI 2.0a *Club 3D* HDR 4K60Hz aktiv
Artikel-Nr.:
     1604-174271
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1080
EAN/GTIN:
     8719214470852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
• Eingang: DisplayPort 1.4 Stecker • Ausgang: HDMI 2.0b Buchse • DisplayPort 1.4 Empfänger, bis zu 5.4Gbps Linkrate, HBR2/HBR/RBR • Videostream-Behandlung: • Bis zu 600MHz Dual-Pixel-Pfad und 16bpc • RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 Pixel-Format • Horizontale Erweiterung, wenn Vesa CVT nach CEA Timings (gemäß DP 1 .4 Spezifikation) • DisplayPort zu HDMI Stereoskopischer 3D Transport: • Frame Sequentiell zu Stacked Top-Bottom-Konvertierung • Durchlaufen der 3D-Formate • Umgang mit Audio-Streams: • LPCM- und komprimierte Audio-Kodierungsformate • Maximale Audio-Abtastrate von 192Khz x 8 Kanal oder 768KHz x 2 Kanal • HDCP-Unterstützung: • HDCP 1.3 zu HDCP 1.4 Repeater-Funktion • HDCP 2.2 zu HDCP 1.4 und 2.2 Repeater Fucntion • HDMI Sender: • Konform mit den HDMI Spezifikationen Version 2.0b • 600MHz max TMDS Zeichenuhr • High Daynamic Range unterstützt sowohl statisches als auch dynamisches HDR • CEC Unterstützung - "snooping, tunneling" • Max. Videoauflösung und Farbtiefe am HDMI 2.0b Ausgang: • 4K 60Hz RGB/YCbCr 4:4:4, 8bpc • 4K 60Hz YCbCr 4:2:2, bis zu 12bpc • 4K 60Hz YCbCr 4:2:0, bis zu 16bpc • 4K 30Hz RGB/YCbCr 4:4:4, bis zu 16bpc • Kartongröße: 182x60x35mm • Adapter: 191.7x20x11mm • Gewicht: 32g • Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 24,00*
€ 31,89*
Lager 1604
60
€ 8,00*
ab € 24,10*
€ 31,90*
€ 4,50*
ab € 24,07*
€ 31,90*
€ 4,00*
ab € 26,64*
€ 35,49*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 28,13*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
ab € 23,88*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069
ab € 27,10*
Zubehör
Club 3D
CAC-1000
ab € 10,19*
Zubehör
Club 3D
CAC-1001
ab € 13,36*
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,06*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.