Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort to DVI-D Single Link Adapter Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort to DVI-D Single Link Adapter Cable
CLUB3D DisplayPort to DVI-D Single Link Adapter Cable
CLUB3D DisplayPort to DVI-D Single Link Adapter Cable
CLUB3D DisplayPort to DVI-D Single Link Adapter Cable
CLUB3D DisplayPort to DVI-D Single Link Adapter Cable
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4848155
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1000
EAN/GTIN:
     8717249408437
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
CAC-1000 - Club 3D UltraAV DisplayPort auf DVI-D (Digital) Kabel - Single Link, Passiv
Club 3D UltraAV DisplayPort to Passive Single Link DVI-D (Digital) cable enables the connection of your DisplayPort supported computer to a DVI-D supported television, monitor or projector. Simply connect the DisplayPort (male) end of the connector to your computer and plug your existing DVI-D cable from the display into the DVI (female) adapter. Setup is complete, no software installation required. The circuitry built into the adapter seamlessly converts the DisplayPort’s video signal into a DVI digital video signal, requiring no external power.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.13 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Passiv
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Tiefe
130 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
ab € 17,09*
Zubehör
Club 3D
CAC-1080
ab € 23,97*
Zubehör
Club 3D
CAC-2003
ab € 13,00*
Zubehör
Club 3D
CAC-1001
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.