Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cables2Go 1.5M/4.9ft High Speed HDMI Cable w/ Eth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C2G 1.5m HDMI w/ Ethernet HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard)
C2G 1.5m HDMI w/ Ethernet HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard)
Artikel-Nr.:
     1546-L1128837
Hersteller:
     Cables2Go
Herst.-Nr.:
     82025
EAN/GTIN:
     757120820253
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
Cables2Go
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.08 kg
Cable Type:
HDMI
Begin:
male
Begin Connector:
HDMI
End:
male
End Connector:
HDMI
Length:
1.50 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
50
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 8,08*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,25*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,80*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,07*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,86*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,37*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 913,60*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,93*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 296,60*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,96*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 281,71*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,83*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.684,79*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.294,92*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,42*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 845,54*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.