Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VENGEANCE RGB DDR5 5600MT/s 64GB (2x32GB) White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1125183
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH64GX5M2B5600C40W
EAN/GTIN:
     840006679677
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM / 2x32GB / DDR5 / Unbuffered / 1.25V / Intel XMP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance RGB
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5600 MHZ
RGB:
yes
Memory Voltage:
1.25 V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 1,93*
ab € 174,05*
€ 192,99*
Lager 1546
3
1
€ 2,00*
ab € 176,76*
€ 212,37*
6 Tage
2
1
€ 1,00*
ab € 190,65*
€ 226,76*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 176,59*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,26*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,25*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,91*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,79*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,99*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,16*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 340,75*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 32,09*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,33*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 136,38*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 61,31*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 53,83*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,43*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 75,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.