Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics 55UM5N-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 55UM5N-H Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
Artikel-Nr.:
     1546-L1124975
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55UM5N-H
EAN/GTIN:
     8806084298898
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
LG Electronics 55" / 3840 x 2160 / 500 nit / webOS
Weitere Informationen:
Gewicht:
24.5 kg
Series Displays:
Standard Entry UHD
Panel Size:
55.0 INCH
Backlight Technology:
LCD with liquid crystal display technology
USB 2.0:
Yes
USB 3.0:
no
Display Port:
6
DVI:
No
HDMI:
yes
VGA:
1
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse G
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 684,88*
€ 752,54*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 747,46*
€ 813,07*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 750,69*
€ 821,93*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 823,31*
€ 890,26*
33 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 896,77*
€ 978,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,93*
€ 978,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,53*
€ 974,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,29*
€ 960,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,60*
€ 939,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,69*
€ 893,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,62*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,68*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,12*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,06*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 914,95*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,05*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 296,45*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,98*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 282,84*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,67*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.690,89*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.307,33*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,92*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 839,84*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 214,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.