Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics 163" LED All-In-One Display P1.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG LAEC018-GN2 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 4,14 m (163") LED 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG LAEC018-GN2 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 4,14 m (163") LED 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG LAEC018-GN2 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 4,14 m (163") LED 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG LAEC018-GN2 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 4,14 m (163") LED 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG LAEC018-GN2 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 4,14 m (163") LED 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
LG LAEC018-GN2 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 4,14 m (163") LED 500 cd/m² Full HD Schwarz Web OS
Artikel-Nr.:
     1546-L1121701
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     LAEC018-GN2
EAN/GTIN:
     8806091786159
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
LG Electronics
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 kg
Application Area:
Digital Signage
Scope of use:
Professional
Panel Size:
163.00 INCH
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Brightness:
500 CD
Pixel Pitch (mm):
1.8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 26.974,15*
€ 27.122,96*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30.666,79*
€ 30.815,59*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.122,96*
€ 32.276,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.082,38*
€ 32.228,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.001,21*
€ 32.131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26.974,15*
€ 32.099,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,78*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,87*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,00*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,43*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 913,08*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,19*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 314,26*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,11*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 264,71*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 277,23*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.679,71*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.444,16*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,56*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 839,96*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.