Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 6000 32GB (2x16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120480
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT32GX5M2X6000C36
EAN/GTIN:
     840006660774
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM / 2x16GB / DDR5 / Unbuffered / 1.25V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Dominator Platinum RGB
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
6000 MHZ
RGB:
yes
Memory Voltage:
1.25 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 141,94*
€ 174,30*
2 Tage
28
€ 4,50*
ab € 142,39*
€ 174,99*
€ 3,50*
ab € 142,63*
€ 175,06*
Lager 1546
unbekannt
€ 2,00*
ab € 143,76*
€ 176,11*
€ 6,78*
ab € 148,15*
€ 180,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,51*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,11*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,28*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,66*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,38*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,84*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,23*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 329,77*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,18*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,74*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,85*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,10*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 80,40*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 96,02*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 50,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.