Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X20 18TB SATA 512E/4KN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Enterprise Exos X20 3.5" 18 TB Serial ATA III
Seagate Enterprise Exos X20 3.5" 18 TB Serial ATA III
Seagate Enterprise Exos X20 3.5" 18 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1546-L1119821
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST18000NM003D
EAN/GTIN:
     8719706031615
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate 3.5" / 512E/4KN SATA / 7200rpm / 256MB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.7 kg
Application Area:
Desktop
Interface:
SATA
Disk Capacity:
18 TB
Form Factor:
3.5 INCH
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
256 MB
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,54*
€ 279,49*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 279,11*
€ 303,20*
3 Tage
54
pro Stück
€ 6,90*
ab € 281,73*
€ 306,65*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 282,16*
€ 306,73*
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 315,83*
€ 342,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,14*
€ 407,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,17*
€ 404,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,17*
€ 397,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,40*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,33*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,29*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,62*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,19*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,33*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,42*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,15*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,91*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,23*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,87*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 109,30*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.