Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 16GB (2x 8GB) White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1076465
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2B3200C16W
EAN/GTIN:
     843591088381
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 288 / CL16 / 1.35V / Non-ECC / Unbuffered / Heat Spreader / XMP 2.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance LPX
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3200 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
Memory Voltage:
1.35 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 38,09*
€ 51,51*
Lager 1546
8
€ 5,50*
ab € 38,53*
€ 52,23*
€ 6,78*
ab € 39,01*
€ 52,58*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 40,89*
€ 55,20*
€ 3,50*
ab € 52,25*
€ 70,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,40*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,33*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,29*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,62*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,19*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,33*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,42*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,15*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,91*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,23*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,87*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 109,30*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.