Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R33005031 Bit-Box 1/4\" SL+PH+PZ+TX+6-kant 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301338
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301338
EAN/GTIN:
     4060833013383
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bits: Härte: 60 HRC +/- 2, Drehmoment: 18,4 Nm, Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung, Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, Maschinenbetätigt, Box mit Klarsichtdeckel
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Ursprungsland:
China
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
32 tlg.
Nennbreite [mm]:
70 mm
Nennhöhe [mm]:
40 mm
Nennlänge [mm]:
110 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,25 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, gedore red bit-satz, GEDORE, IMPULSE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 13,11*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,99*
€ 13,59*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 13,65*
1
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 14,59*
1
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,50*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,78*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,40*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,22*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 11,43*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,59*
Ähnlich
Gedore
R38950000
ab € 6,05*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.