Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke ifm electronic O6P200 - O6P-FPKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103343
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6P200
EAN/GTIN:
     4021179279499
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
  • Reflexionslichtschranke
  • Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • 3-Leiter DC
  • PNP
  • Reichweite: 0,05...5 m (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
  • Schutzart: IP65/IP67
  • PUR-Kabel: 2 m (3 x 0,25 mm²)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Funktionsprinzip:
Reflexionslichtschranke mit Polfilter
Reichweite max.:
5 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
0,05...5 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
150 (bei max. Tastweite) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Baugröße:
13 x 35 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
PUR-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff Gehäuse:
ABS, PPSU, EPDM
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, einweg-lichtschranke, Lichttaster, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 77,10*
€ 5,00*
ab € 72,40*
€ 87,07*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,51*
€ 88,59*
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 89,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,31*
€ 91,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,21*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,26*
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,42*
Zubehör
Datalogic
S940700048
ab € 3,43*
Zubehör
Datalogic
S940700075
ab € 2,72*
Zubehör
ifm electronic
E21269
ab € 22,16*
Zubehör
ifm electronic
E20005
ab € 5,55*
Zubehör
ifm electronic
E20452
ab € 3,91*
Zubehör
ifm electronic
E21015
ab € 13,17*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 4,96*
Zubehör
ifm electronic
E21159
ab € 91,83*
Zubehör
ifm electronic
E20454
ab € 12,28*
Zubehör
ifm electronic
E20453
ab € 7,47*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,38*
Zubehör
ifm electronic
E21275
ab € 15,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.