Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202-B16 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492765
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S202-B16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, schutzschalter 2-polig 16a, schutzschalter 16a, schutzschalter abb, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S202-B16, 2492765, 249-2765
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 10,63*
    € 17,82*
    € 8,95*
    ab € 24,04*
    € 32,94*
    1 Tag
    166
    € 6,40*
    ab € 26,24*
    € 34,72*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 26,89*
    € 35,38*
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 39,16*
    € 54,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,79*
    € 65,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,00*
    € 63,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,69*
    € 56,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,62*
    € 51,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,16*
    € 46,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS200936R0002
    ab € 14,72*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200936R0003
    ab € 14,69*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200946R0003
    ab € 12,17*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0504
    ab € 20,91*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R3010
    ab € 3,96*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210010R1012
    ab € 2,96*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1002
    ab € 0,56*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1003
    ab € 1,43*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1006
    ab € 1,42*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1060
    ab € 10,83*
    Zubehör
    ABB
    2CDL230001R1660
    ab € 31,38*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0065
    ab € 12,28*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 25,47*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,95*
    Zubehör
    ABB
    S2C-NT
    ab € 9,37*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.