Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202-B6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S202-B6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 2 2 Modul(e)
ABB S202-B6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65471398
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0065
EAN/GTIN:
     4016779466400
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
6 A
Nennspannung
440 V
Verlustleistung
4 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ B
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,58*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,27*
Zubehör
ABB
2CDS252001R0165
ab € 10,62*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,28*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,69*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,76*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,86*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,11*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,59*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.