Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 2-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 2-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact
ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 2-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact
Artikel-Nr.:
     108EL-7467560
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0165 S202-B16
EAN/GTIN:
     5059041132718
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Polzahl = 2P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 400V
DC-Nennspannung = 110V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 35mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S202-B16
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage
Anwendung = Kommerziell, Wohnungen
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
400V
DC-Nennspannung:
110V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
35mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S202-B16
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Anwendung:
Kommerziell, Wohnungen
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, schutzschalter 2-polig 16a, schutzschalter 16a, schutzschalter abb, 7467560, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, 2CDS252001R0165S202B16, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 17,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,07*
€ 32,86*
2 Tage
165
€ 6,40*
ab € 26,15*
€ 34,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 35,35*
€ 5,95*
ab € 27,53*
€ 36,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,73*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,70*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,23*
Zubehör
ABB
2CDS252001R0504
ab € 21,03*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,96*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,96*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,84*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,36*
Zubehör
ABB
2CDS252001R0065
ab € 12,24*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,42*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,59*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.