Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS1/10/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PS1/10/30
ABB PS1/10/30
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80493299
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL210001R3010
EAN/GTIN:
     4016779653268
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
sammelschienen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
6820 g
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Technische Details
Zertifizierung
RoHS
Produktfarbe
Grau
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.