Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS3/60/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PS3/60/16
ABB PS3/60/16
ABB PS3/60/16
ABB PS3/60/16
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84598313
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL230001R1660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Phasenschiene
Sammelschienen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
6880 g
Verpackungstiefe
1070 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
S200 F200 DDA200
Produktfarbe
Grau
Höhe
29 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,77*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,52*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1039
ab € 27,67*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1639
ab € 35,75*
Ähnlich
ABB
2CDL230003R1012
ab € 8,29*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1012
ab € 5,32*
Ähnlich
ABB
2CDL230002R1012
ab € 8,33*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1048
ab € 27,42*
Ähnlich
ABB
2CDL230002R1057
ab € 37,53*
Ähnlich
ABB
2CDL210001R1660 PS1/60/16
ab € 10,89*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1648 PS2/48/16 H
ab € 30,26*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1058 PS2/58
ab € 20,53*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1648 PS 3/48/16H
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.