Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-1500-427 LABEL, SELF-LAM, VINYL, 38.1MM, 4.26M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779586
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-1500-427
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 38 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Brady BMP21, BMP21-PLUS, BMP21-LAB Label Printers
  • Länge des Bands: 4.27 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstlaminierend
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    84
    Frei Haus
    ab € 37,26*
    € 55,59*
    € 4,95*
    ab € 45,61*
    € 60,61*
    € 4,95*
    ab € 45,94*
    € 60,61*
    Frei Haus
    ab € 46,04*
    € 61,19*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 68,64*
    € 137,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,11*
    € 163,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,07*
    € 152,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,59*
    € 117,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,43*
    € 101,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 81,65*
    € 97,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,37*
    € 88,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,88*
    € 86,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,40*
    € 84,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 68,64*
    € 81,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-499
    ab € 22,91*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-499
    ab € 26,94*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-423
    ab € 27,37*
    Ähnlich
    Brady
    M21750427
    ab € 29,37*
    Ähnlich
    Brady
    M211000427
    ab € 36,05*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1250-427
    ab € 39,37*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-423
    ab € 22,41*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-461
    ab € 25,67*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-423
    ab € 23,45*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-461
    ab € 26,18*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-461
    ab € 42,85*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-499
    ab € 22,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.