Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bilderrahmen Sevilla 00066435 30x40cm Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/147/y000147i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/147/y000147i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-885002095
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066435
EAN/GTIN:
     4007249664358
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Modischer Rahmen inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger. Rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas, exakte Präzisionsgehrung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sevilla Dekor
Abmessung des Rahmens:
30 x 40 cm (B x H)
Verwendung für Bildgröße:
20 x 28 cm (B x H)
Passepartouteinleger vorhanden:
Ja
Rahmen vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Reflexglas
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Kunststoff
Farbe:
silber matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderrahmen Sevilla Dekor
Breite des Leistenprofils:
0,9
Anzahl der Passepartouteinleger:
1 Passepartouteinleger
max. Passepartoutstärke:
1,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Kunststoff, Kunststoff-Bilderrahmen, Fotorahmen, Photorahmen, Portraitrahmen, portraitrahmen hama, bilderrahmen kunststoff, Bilderhalter, Bilderrahmen, Bildhalter, Bildwechselrahmen, Rahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
108
1
€ 4,99*
ab € 4,16*
€ 6,16*
2 Tage
103
1
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 7,77*
1
€ 6,95*
ab € 5,41*
€ 8,02*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,81*
€ 8,54*
4 Tage
123
1
€ 5,45*
ab € 9,77*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175882
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 8,85*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,55*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,18*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,04*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,55*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,55*
Ähnlich
Hama
00066691
ab € 2,81*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,63*
Ähnlich
Hama
00066499
ab € 7,50*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.